PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNM-38

CNM-38

WHITTET-HIGGINS CNM-38

241.3MM Outside Diameter; 25.4MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 188.051MM Thread Pitch Diameter Min; 188.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

CNM-38

BDI #

966753

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.329
EAN
0751968213802
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M190 X 3
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
One Piece Split | M12 Clamp Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNM-38
Váha v librách
7.28
Dlouhý popis
241.3MM Outside Diameter; 25.4MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 188.051MM Thread Pitch Diameter Min; 188.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Vnější průměr
9,5 palce | 241,3 milimetr
Průměr závitu závitu Min
7,404 palce | 188,051 milimetr
Nominální tloušťka
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr závitu závitu Max
7,412 palce | 188,264 milimetr