PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNS32-16A

CNM-40

WHITTET-HIGGINS CNM-40

247.7MM Outside Diameter; 25.4MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

CNM-40

BDI #

966754

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.221
EAN
0751968214007
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M200 X 3
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
One Piece Split | M12 Clamp Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNM-40
Váha v librách
7.04
Dlouhý popis
247.7MM Outside Diameter; 25.4MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
7,806 palce | 198,264 milimetr
Nominální tloušťka
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr závitu závitu Min
7,797 palce | 198,051 milimetr
Vnější průměr
9,752 palce | 247,7 milimetr