PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNB-10

CNS14-16S

WHITTET-HIGGINS CNS14-16S

16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

P/N #

CNS14-16S

BDI #

966876

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.09
EAN
0751968241430
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
0.875-16
Název vlákna
16UN
Další funkce
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNS14-16S
Váha v librách
0.2
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Vnější průměr
1,625 palce | 41,275 milimetr
Nominální tloušťka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,834 palce | 21,184 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,838 palce | 21,285 milimetr