PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNS20-16S

CNS20-16S

WHITTET-HIGGINS CNS20-16S

16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

P/N #

CNS20-16S

BDI #

966879

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.129
EAN
0751968242031
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
1.25-16
Název vlákna
16UN
Další funkce
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNS20-16S
Váha v librách
0.3
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Nominální tloušťka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,213 palce | 30,81 milimetr
Vnější průměr
2,063 palce | 52,4 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,209 palce | 30,709 milimetr