PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CNF04-28

CNS36-16

WHITTET-HIGGINS CNS36-16

16 Threads per Inch; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.25-16 Thread Size; 2.209" Thread Pitch Diameter Min; 2.214" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

P/N #

CNS36-16

BDI #

966796

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.332
UNSPSC
31161716
EAN
0751968223634
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
2.25-16
Název vlákna
16UN
Další funkce
Low Carbon Steel | One Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
CNS36-16
Váha v librách
0.74
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.25-16 Thread Size; 2.209" Thread Pitch Diameter Min; 2.214" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Nominální tloušťka
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,209 palce | 56,109 milimetr
Vnější průměr
3,25 palce | 82,55 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,214 palce | 56,236 milimetr