Zajišťovací matice | BDI Czech Republic
Filtrovat podle
Kategórie
Mechanický přenos energie
Kategórie
Upínací zařízení
Kategórie
Zajišťovací matice
Zobrazit pouze skladové položky
SROVNEJTE
Srovnejte
SKF
KM 8
SKF KM 8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
KM 8
BDI #
1422119
CENA
159,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2
POČET
-
+
PŘIDAT DO KOŠÍKU
Srovnejte
SKF
KM 6
KM 6
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
KM 6
BDI #
1422093
CENA
98,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2
POČET
-
+
PŘIDAT DO KOŠÍKU
Srovnejte
SKF
KM 9
KM 9
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
KM 9
BDI #
1422109
CENA
108,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
5
POČET
-
+
PŘIDAT DO KOŠÍKU
Srovnejte
SKF
AN 16
SKF AN 16
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
P/N #
AN 16
BDI #
1416901
CENA
505,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2
POČET
-
+
PŘIDAT DO KOŠÍKU
Srovnejte
SKF
KM 11
SKF KM 11
75MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-11 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
KM 11
BDI #
1422123
CENA
233,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
7
POČET
-
+
PŘIDAT DO KOŠÍKU