PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM-01

KM-01

WHITTET-HIGGINS KM-01

22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KM-01

BDI #

967668

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.009
UNSPSC
31161716
EAN
0751968600107
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M12 X 1
Číslo součásti zámku / zámku
MB-01
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
KM-01
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
0,451 palce | 11,451 milimetr
Vnější průměr
0,866 palce | 22 milimetr
Nominální tloušťka
0,157 palce | 4 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,447 palce | 11,35 milimetr