PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 13

KM 13

KM 13

85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

324 971 001 300

BDI #

15039779

POČET

DOSTUPNOST:
11

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.19
UNSPSC
31161716
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M65 X 2
Číslo součásti zámku / zámku
MB-13
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
URL výrobce
Váha v librách
0.419
Dlouhý popis
85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
2,508 palce | 63,701 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,514 palce | 63,851 milimetr
Vnější průměr
3,346 palce | 85 milimetr
Nominální tloušťka
0,472 palce | 12 milimetr