PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Zajišťovací matice | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieUpínací zařízeníKategórieZajišťovací matice
SKF
KM 9
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
BDI #
CENA
108,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
5

POČET

SKF
KM 6
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
BDI #
CENA
98,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2

POČET

SKF
SKF KM 8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
P/N #
BDI #
CENA
159,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2

POČET

SKF
SKF AN 16
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; W-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
P/N #
BDI #
CENA
505,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2

POČET

SKF
N 08
18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.527" Thread Pitch Diameter Min; 1-17/32" Thread Pitch Diameter Max; W-08 Lockwasher Part Number; UNS Thread
P/N #
BDI #
CENA
100,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
1

POČET