PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 27

KM 27

ROLLWAY BEARING KM 27

Dismounting Nut; 14MM Thinkness; M135 X 2 Thread Size; MB 27 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric Thread Name; Carbon Steel Material

P/N #

KM 27

BDI #

24002710

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.55
UNSPSC
31161716
EAN
0637410088290
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Nut
Řetězec klíčových slov
Dismounting
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Váha v librách
3.42
Detail Produktu
Dismounting Nut
Specifikace Produktu
14MM Thinkness; M135 X 2 Thread Size; MB 27 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric Thread Name; Carbon Steel Material
Dlouhý popis
Dismounting Nut; 14MM Thinkness; M135 X 2 Thread Size; MB 27 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric Thread Name; Carbon Steel Material