PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 14

KM-48

WHITTET-HIGGINS KM-48

300MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR240 X 4 Thread Size; 237.81MM Thread Pitch Diameter Min; PPM-48 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KM-48

BDI #

967707

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.114
UNSPSC
31161716
EAN
0751968604808
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
TR240 X 4
Číslo součásti zámku / zámku
PPM-48
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Carbon Steel | Trapezoidal Thread | Precision Locking Plate
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
KM-48
Váha v librách
13.62
Dlouhý popis
300MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR240 X 4 Thread Size; 237.81MM Thread Pitch Diameter Min; PPM-48 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Vnější průměr
11,811 palce | 300 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Nominální tloušťka
1,339 palce | 34 milimetr
Průměr závitu závitu Min
9,363 palce | 237,81 milimetr