PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 23

KM 6

KM 6

45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KM 6

BDI #

1422093

CENA
98,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 363

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.45
EAN
7316577757432
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M30 X 1.5
Číslo součásti zámku / zámku
MB-6
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
1,143 palce | 29,026 milimetr
Nominální tloušťka
0,276 palce | 7 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,148 palce | 29,151 milimetr
Vnější průměr
1,772 palce | 45 milimetr