PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM18

KM18

DODGE KM18

Locknut; 120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; MB 18 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric

P/N #

046292

BDI #

27296772

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
DODGE
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / US pound
5.0
EAN
782476043483
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M90 X 2
Číslo součásti zámku / zámku
MB 18
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Výrobce interního čísla
46292
Váha v librách
1.226
Dlouhý popis
Locknut; 120MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M90 X 2 Thread Size; MB 18 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
Vnější průměr
4,724 palce | 120 milimetr
Nominální tloušťka
0,63 palce | 16 milimetr