PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KMD 7

KMD 7

SKF KMD 7

Locknut; 58MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KMD 7

BDI #

24432332

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.25
UNSPSC
31161716
EAN
7316577425379
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M35 X 1.5
Číslo součásti zámku / zámku
MB-7
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Two Part Precision Lock Nut With Axial Locking Screw
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Lock
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Locknut; 58MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Vnější průměr
2,283 palce | 58 milimetr
Nominální tloušťka
0,866 palce | 22 milimetr