PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KMK 3

KMK 4

SKF KMK 4

32MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

KMK 4

BDI #

1417111

CENA
576,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 10

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.031
EAN
7316571483542
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M20 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
32MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Vnější průměr
1,26 palce | 32 milimetr
Nominální tloušťka
0,354 palce | 9 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,766 palce | 19,451 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,762 palce | 19,35 milimetr