PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 15

KMM-06

WHITTET-HIGGINS KMM-06

45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-06 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KMM-06

BDI #

967719

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
UNSPSC
31161716
EAN
0751968610601
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M30 X 1.5
Číslo součásti zámku / zámku
MBA-06
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Hardened Alloy Steel
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
KMM-06
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-06 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
1,143 palce | 29,026 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,148 palce | 29,151 milimetr
Vnější průměr
1,772 palce | 45 milimetr
Nominální tloušťka
0,276 palce | 7 milimetr