PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM-10

KMM-28

WHITTET-HIGGINS KMM-28

180MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-28 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KMM-28

BDI #

966490

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.615
EAN
0751968612803
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M140 X 2
Číslo součásti zámku / zámku
MBA-28
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Hardened Alloy Steel
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
KMM-28
Váha v librách
3.48
Dlouhý popis
180MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBA-28 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
5,467 palce | 138,861 milimetr
Vnější průměr
7,087 palce | 180 milimetr
Nominální tloušťka
0,866 palce | 22 milimetr
Průměr závitu závitu Min
5,461 palce | 138,701 milimetr