PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KMM-28

KMS-10

WHITTET-HIGGINS KMS-10

70MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

KMS-10

BDI #

966505

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.154
UNSPSC
31161716
EAN
0751968641001
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M50 X 1.5
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
KMS-10
Dlouhý popis
70MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
1,93 palce | 49,026 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,935 palce | 49,158 milimetr
Vnější průměr
2,756 palce | 70 milimetr
Nominální tloušťka
0,433 palce | 11 milimetr