PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NI-05

N 02

SKF N 02

32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; W-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

N 02

BDI #

1304543

CENA
70,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.002
UNSPSC
23153100
EAN
7316571278742
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.586-32
Číslo součásti zámku / zámku
W-02
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; W-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,323 palce | 8,204 milimetr
Vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,569 palce | 14,453 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,566 palce | 14,376 milimetr