PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N 044

N 026

TIMKEN N 026

Locknut; 12 Threads per Inch; 6.13" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-026 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

N 026

BDI #

1367070

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.451
UNSPSC
31161716
EAN
0087796162006
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
5.106-12
Číslo součásti zámku / zámku
W-026
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
3.2
Dlouhý popis
Locknut; 12 Threads per Inch; 6.13" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-026 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,885 palce | 22,479 milimetr
Průměr závitu závitu Min
5,052 palce | 128,321 milimetr
Vnější průměr
6,13 palce | 155,702 milimetr
Průměr závitu závitu Max
5,06 palce | 128,524 milimetr