PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RN-30

N 032

SKF N 032

8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

N 032

BDI #

1266327

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.67
UNSPSC
23153100
EAN
7316576666964
Vlákna na palec
8
Velikost závitu
6.284-8
Číslo součásti zámku / zámku
W-032
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
8 Threads per Inch; 7-1/2" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-032 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
7,5 palce | 190,5 milimetr
Průměr závitu závitu Max
6,212 palce | 157,785 milimetr
Nominální tloušťka
1,041 palce | 26,441 milimetr
Průměr závitu závitu Min
6,203 palce | 157,556 milimetr