PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TN13-2

N-056

WHITTET-HIGGINS N-056

6 Threads per Inch; 13" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.896" Thread Pitch Diameter Min; PP-56 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

N-056

BDI #

967650

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.994
UNSPSC
31161716
EAN
0751968575603
Vlákna na palec
6
Velikost závitu
11.004-6
Číslo součásti zámku / zámku
PP-56
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
N-056
Dlouhý popis
6 Threads per Inch; 13" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.896" Thread Pitch Diameter Min; PP-56 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
13 palce | 330,2 milimetr
Průměr závitu závitu Min
10,896 palce | 276,758 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Nominální tloušťka
1,51 palce | 38,354 milimetr