PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AN 17

NE-24

WHITTET-HIGGINS NE-24

11 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.721-11 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.671" Thread Pitch Diameter Max; W-24 Lockwasher Part Number; SAE Thread

P/N #

NE-24

BDI #

967502

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.161
UNSPSC
31161716
EAN
0751968512400
Vlákna na palec
11
Velikost závitu
4.721-11
Číslo součásti zámku / zámku
W-24
Název vlákna
SAE
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NE-24
Váha v librách
2.56
Dlouhý popis
11 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.721-11 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.671" Thread Pitch Diameter Max; W-24 Lockwasher Part Number; SAE Thread
Průměr závitu závitu Max
4,671 palce | 118,643 milimetr
Nominální tloušťka
0,823 palce | 20,904 milimetr
Vnější průměr
6,125 palce | 155,575 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,662 palce | 118,415 milimetr