PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NI-10

NI-10

WHITTET-HIGGINS NI-10

16 Threads per Inch; 2-3/4" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.875-16 Thread Size; 1.834" Thread Pitch Diameter Min; 1.839" Thread Pitch Diameter Max; WI-10 Lockwasher Part Number; 16UN Thread

P/N #

NI-10

BDI #

967544

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.181
UNSPSC
31161716
EAN
0751968531005
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
1.875-16
Číslo součásti zámku / zámku
WI-10
Název vlákna
16UN
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NI-10
Váha v librách
0.4
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 2-3/4" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.875-16 Thread Size; 1.834" Thread Pitch Diameter Min; 1.839" Thread Pitch Diameter Max; WI-10 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
Průměr závitu závitu Max
1,839 palce | 46,711 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,834 palce | 46,584 milimetr
Vnější průměr
2,75 palce | 69,85 milimetr
Nominální tloušťka
0,51 palce | 12,954 milimetr