PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N 05

NI-14

WHITTET-HIGGINS NI-14

16 Threads per Inch; 3-3/4" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 2.75-16 Thread Size; 2.709" Thread Pitch Diameter Min; 2.714" Thread Pitch Diameter Max; WI-14 Lockwasher Part Number; 16UN Thread

P/N #

NI-14

BDI #

967548

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.372
UNSPSC
31161716
EAN
0751968531401
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
2.75-16
Číslo součásti zámku / zámku
WI-14
Název vlákna
16UN
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NI-14
Váha v librách
0.8
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 3-3/4" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 2.75-16 Thread Size; 2.709" Thread Pitch Diameter Min; 2.714" Thread Pitch Diameter Max; WI-14 Lockwasher Part Number; 16UN Thread
Průměr závitu závitu Min
2,709 palce | 68,809 milimetr
Nominální tloušťka
0,635 palce | 16,129 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,714 palce | 68,936 milimetr
Vnější průměr
3,75 palce | 95,25 milimetr