PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NS-14

NS-14

WHITTET-HIGGINS NS-14

18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; WS-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NS-14

BDI #

967600

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.29
UNSPSC
31161716
EAN
0751968551409
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
2.751-18
Číslo součásti zámku / zámku
WS-14
Název vlákna
UNS
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Optional 316 Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NS-14
Váha v librách
0.64
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; WS-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,573 palce | 14,554 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,715 palce | 68,961 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,72 palce | 69,088 milimetr
Vnější průměr
3,625 palce | 92,075 milimetr