PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NT-14

NS-16

WHITTET-HIGGINS NS-16

12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; WS-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NS-16

BDI #

967602

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.417
UNSPSC
31161716
EAN
0751968551607
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.137-12
Číslo součásti zámku / zámku
WS-16
Název vlákna
UNS
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Optional 316 Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NS-16
Váha v librách
0.92
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 4-5/32" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 3.137-12 Thread Size; 3.083" Thread Pitch Diameter Min; 3.089" Thread Pitch Diameter Max; WS-16 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,604 palce | 15,342 milimetr
Vnější průměr
4,156 palce | 105,562 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,089 palce | 78,461 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,083 palce | 78,308 milimetr