PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AN 32

NS-17

WHITTET-HIGGINS NS-17

12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; WS-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NS-17

BDI #

967603

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.481
UNSPSC
31161716
EAN
0751968551706
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.34-12
Číslo součásti zámku / zámku
WS-17
Název vlákna
UNS
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Optional 316 Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NS-17
Váha v librách
1.06
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; WS-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
3,286 palce | 83,464 milimetr
Nominální tloušťka
0,635 palce | 16,129 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,292 palce | 83,617 milimetr
Vnější průměr
4,406 palce | 111,912 milimetr