PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TAN 22

NS-28

WHITTET-HIGGINS NS-28

12 Threads per Inch; 7-3/32" Outside Diameter; 0.948" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; WS-28 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NS-28

BDI #

967611

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.742
UNSPSC
31161716
EAN
0751968552802
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
5.497-12
Číslo součásti zámku / zámku
WS-28
Název vlákna
UNS
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Optional 316 Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NS-28
Váha v librách
3.8
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 7-3/32" Outside Diameter; 0.948" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; WS-28 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,948 palce | 24,079 milimetr
Průměr závitu závitu Min
5,443 palce | 138,252 milimetr
Průměr závitu závitu Max
5,451 palce | 138,455 milimetr
Vnější průměr
7,094 palce | 180,188 milimetr