PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TAN20-2

NS-32

WHITTET-HIGGINS NS-32

8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; WS-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NS-32

BDI #

967613

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.449
EAN
0751968553205
Vlákna na palec
8
Velikost závitu
6.284-8
Číslo součásti zámku / zámku
WS-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Optional 316 Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NS-32
Váha v librách
5.44
Dlouhý popis
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; WS-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
8,063 palce | 204,8 milimetr
Průměr závitu závitu Min
6,203 palce | 157,556 milimetr
Nominální tloušťka
1,041 palce | 26,441 milimetr
Průměr závitu závitu Max
6,212 palce | 157,785 milimetr