PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NSH-24

NSH-24

WHITTET-HIGGINS NSH-24

12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 1.03" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

NSH-24

BDI #

966611

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.533
EAN
0751968142409
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
4.716-12
Název vlákna
UNS
Další funkce
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 3/8-16 Set Screws
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NSH-24
Váha v librách
3.3
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 1.03" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Max
4,67 palce | 118,618 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,662 palce | 118,415 milimetr
Nominální tloušťka
1,03 palce | 26,162 milimetr
Vnější průměr
6,125 palce | 155,575 milimetr