PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N-052

NT-05

WHITTET-HIGGINS NT-05

32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.26" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; WT-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NT-05

BDI #

967623

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.027
UNSPSC
31161716
EAN
0751968560500
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.969-32
Číslo součásti zámku / zámku
WT-05
Název vlákna
UNS
Další funkce
Thin Section Locknut
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NT-05
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.26" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; WT-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
1,375 palce | 34,925 milimetr
Nominální tloušťka
0,26 palce | 6,604 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,952 palce | 24,181 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,949 palce | 24,105 milimetr