PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NT-07

NT-07

WHITTET-HIGGINS NT-07

18 Threads per Inch; 1-29/32" Outside Diameter; 0.291" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; WT-07 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

NT-07

BDI #

967625

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 6450

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
UNSPSC
31161716
EAN
0751968560708
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
1.376-18
Číslo součásti zámku / zámku
WT-07
Název vlákna
UNS
Další funkce
Thin Section Locknut
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
NT-07
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 1-29/32" Outside Diameter; 0.291" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; WT-07 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
1,906 palce | 48,412 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,34 palce | 34,036 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,344 palce | 34,138 milimetr
Nominální tloušťka
0,291 palce | 7,391 milimetr