PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PL-00

PL-22

WHITTET-HIGGINS PL-22

12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; PW-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

PL-22

BDI #

967335

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.989
EAN
0751968412205
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
4.325-12
Číslo součásti zámku / zámku
PW-22
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision | Left Hand Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
PL-22
Váha v librách
2.18
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; PW-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
5,719 palce | 145,263 milimetr
Nominální tloušťka
0,791 palce | 20,091 milimetr
Průměr závitu závitu Min
4,271 palce | 108,483 milimetr
Průměr závitu závitu Max
4,279 palce | 108,687 milimetr