PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PN-00

PN-00

WHITTET-HIGGINS PN-00

32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; PW-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

PN-00

BDI #

967279

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.009
UNSPSC
31161716
EAN
0751968400004
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.391-32
Číslo součásti zámku / zámku
PW-00
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
PN-00
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 3/4" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.391-32 Thread Size; 0.371" Thread Pitch Diameter Min; 0.373" Thread Pitch Diameter Max; PW-00 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
0,371 palce | 9,423 milimetr
Nominální tloušťka
0,229 palce | 5,817 milimetr
Vnější průměr
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,373 palce | 9,474 milimetr