PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PN-02

PN-02

WHITTET-HIGGINS PN-02

32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; PW-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

PN-02

BDI #

967281

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
UNSPSC
31161716
EAN
0751968400202
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.586-32
Číslo součásti zámku / zámku
PW-02
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
PN-02
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; PW-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
0,566 palce | 14,376 milimetr
Vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,569 palce | 14,453 milimetr
Nominální tloušťka
0,323 palce | 8,204 milimetr