PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PN-14

PN-20

WHITTET-HIGGINS PN-20

12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; PW-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

PN-20

BDI #

967300

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 24

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.835
UNSPSC
31161716
EAN
0751968402008
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
3.918-12
Číslo součásti zámku / zámku
PW-20
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
PN-20
Váha v librách
1.76
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; PW-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
5,188 palce | 131,775 milimetr
Průměr závitu závitu Max
3,871 palce | 98,323 milimetr
Nominální tloušťka
0,76 palce | 19,304 milimetr
Průměr závitu závitu Min
3,864 palce | 98,146 milimetr