PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PN-30

PN-30

WHITTET-HIGGINS PN-30

12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; PW-30 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

PN-30

BDI #

967306

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.159
UNSPSC
31161716
EAN
0751968403005
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
5.888-12
Číslo součásti zámku / zámku
PW-30
Název vlákna
UNS
Další funkce
Precision
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
PN-30
Váha v librách
4.62
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; PW-30 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Vnější průměr
7,688 palce | 195,275 milimetr
Průměr závitu závitu Min
5,834 palce | 148,184 milimetr
Nominální tloušťka
0,979 palce | 24,867 milimetr
Průměr závitu závitu Max
5,842 palce | 148,387 milimetr