PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SNF18-12S

SNF18-12S

WHITTET-HIGGINS SNF18-12S

12 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.125-12 Thread Size; 1.071" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

P/N #

SNF18-12S

BDI #

966961

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.104
EAN
0751968271826
Vlákna na palec
12
Velikost závitu
1.125-12
Název vlákna
UNF
Další funkce
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
SNF18-12S
Váha v librách
0.24
Dlouhý popis
12 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.125-12 Thread Size; 1.071" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
Průměr závitu závitu Min
1,071 palce | 27,203 milimetr
Nominální tloušťka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,875 palce | 47,625 milimetr