PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SNC24-6S

SNS26-16

WHITTET-HIGGINS SNS26-16

16 Threads per Inch; 2-3/4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 1.625-16 Thread Size; 1.584" Thread Pitch Diameter Min; 1.589" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

P/N #

SNS26-16

BDI #

966927

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.29
EAN
0751968252634
Vlákna na palec
16
Velikost závitu
1.625-16
Název vlákna
16UN
Další funkce
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
SNS26-16
Dlouhý popis
16 Threads per Inch; 2-3/4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 1.625-16 Thread Size; 1.584" Thread Pitch Diameter Min; 1.589" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Nominální tloušťka
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,589 palce | 40,361 milimetr
Vnější průměr
2,75 palce | 69,85 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,584 palce | 40,234 milimetr