PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TLM-00

TLM-00

WHITTET-HIGGINS TLM-00

22.2MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

TLM-00

BDI #

966669

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
EAN
0751968170006
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M10 X 0.75
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
TLM-00
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
22.2MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Max
0,378 palce | 9,598 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,375 palce | 9,513 milimetr
Nominální tloušťka
0,374 palce | 9,5 milimetr
Vnější průměr
0,874 palce | 22,2 milimetr