PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TLM-01

TLM-01

WHITTET-HIGGINS TLM-01

25.4MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

TLM-01

BDI #

966670

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.027
EAN
0751968170105
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M12 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
TLM-01
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
25.4MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Průměr závitu závitu Min
0,447 palce | 11,35 milimetr
Vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr
Nominální tloušťka
0,374 palce | 9,5 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,451 palce | 11,451 milimetr