PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TLN-04

TLM-02

WHITTET-HIGGINS TLM-02

28.6MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

P/N #

TLM-02

BDI #

966671

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.036
EAN
0751968170204
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M15 X 1
Název vlákna
ISO Metric
Další funkce
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
TLM-02
Váha v librách
0.08
Dlouhý popis
28.6MM Outside Diameter; 9.5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,374 palce | 9,5 milimetr
Průměr závitu závitu Min
0,565 palce | 14,35 milimetr
Vnější průměr
1,126 palce | 28,6 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,569 palce | 14,451 milimetr