PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TLN-12

TLN-03

WHITTET-HIGGINS TLN-03

32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

P/N #

TLN-03

BDI #

966655

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
WHITTET-HIGGINS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.027
UNSPSC
31161716
EAN
0751968160304
Vlákna na palec
32
Velikost závitu
0.664-32
Název vlákna
UNS
Další funkce
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
Řetězec klíčových slov
Locknut
Číslo položky výrobce
TLN-03
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Průměr závitu závitu Min
0,644 palce | 16,358 milimetr
Vnější průměr
1,125 palce | 28,575 milimetr
Nominální tloušťka
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr závitu závitu Max
0,647 palce | 16,434 milimetr