PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ZMA25/58

ZMA25/58

INA ZMA25/58

Precision Locknut; 58MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series

P/N #

ZMA25/58

BDI #

1179111

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.43
UNSPSC
23153100
EAN
4012802079432
Harmonizovaný tarifní kód
7318.16.00.30
Podstatné jméno
Locknut
URL výrobce
https://www.schaeffler.com
Váha v librách
0.94799
Detail Produktu
Precision Locknut
Specifikace Produktu
58MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series
Dlouhý popis
Precision Locknut; 58MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series