PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MB24

MB 10

MB 10

74MM Outside Diameter; 50MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-10 Locknut Part Number

P/N #

324 981 001 000

BDI #

15039785

POČET

DOSTUPNOST:
11

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31161801
Reverzní tang
No
Číslo součásti pojistky
KM-10
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.21.00.90
Podstatné jméno
Washer
Řetězec klíčových slov
Locking
URL výrobce
Váha v librách
0.035
Dlouhý popis
74MM Outside Diameter; 50MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-10 Locknut Part Number
Tloušťka
0,051 palce | 1,3 milimetr
Tang Šířka
0,236 Inch | 6 milimetr
Vnitřní průměr
1,969 palce | 50 milimetr
Vnější průměr
2,913 palce | 74 milimetr