PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MB 17

MB 13

MB 13

92MM Outside Diameter; 65MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-13 Locknut Part Number

P/N #

324 981 001 300

BDI #

15042655

POČET

DOSTUPNOST:
8

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31161801
Reverzní tang
No
Číslo součásti pojistky
KM-13
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
7318.21.00.90
Podstatné jméno
Washer
Řetězec klíčových slov
Locking
URL výrobce
Váha v librách
0.048
Dlouhý popis
92MM Outside Diameter; 65MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-13 Locknut Part Number
Tang Šířka
0,276 Inch | 7 milimetr
Vnější průměr
3,622 palce | 92 milimetr
Tloušťka
0,059 palce | 1,5 milimetr
Vnitřní průměr
2,559 palce | 65 milimetr