PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W 20

W 09

W 09

2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 0.048" Thickness; No Reversing Tang; N-09 Locknut Part Number

P/N #

W 09

BDI #

1261278

CENA
49,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 6

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.019
UNSPSC
23153100
EAN
7316571385549
Reverzní tang
No
Číslo součásti pojistky
N-09
Další funkce
Face Dia 2.281 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 0.048" Thickness; No Reversing Tang; N-09 Locknut Part Number
Tloušťka
0,048 palce | 1,219 milimetr
Vnější průměr
2,734 palce | 69,444 milimetr
Vnitřní průměr
1,792 palce | 45,517 milimetr
Tang Šířka
0 Inch | 0 milimetr