PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

11-301L

11-301L

STANLEY 11-301L

Knife Blade; 4-1/4" Nominal Blade Length; Parallelogram Blade Shape; Triangular Point Blade Tip Shape; Includes 50 Blade; High Carbon Steel Material; 8 Number of Cutting Edge; 400 Number of Section; 50 Quantity; 0.02" Nominal Thickness; Snap-Off Blade Type; For Used With 18MM Snap-Off Blade Knives; Stanley

P/N #

11-301L

BDI #

18298467

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
STANLEY BLACK & DECKER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.345
UNSPSC
27111501
EAN
0076174799231
Podstatné jméno
Blade
Řetězec klíčových slov
Knife
Váha v librách
0.76
Detail Produktu
Knife Blade
Specifikace Produktu
4-1/4" Nominal Blade Length; Parallelogram Blade Shape; Triangular Point Blade Tip Shape
Dlouhý popis
Knife Blade; 4-1/4" Nominal Blade Length; Parallelogram Blade Shape; Triangular Point Blade Tip Shape; Includes 50 Blade; High Carbon Steel Material; 8 Number of Cutting Edge; 400 Number of Section; 50 Quantity; 0.02" Nominal Thickness; Snap-Off Blade Type; For Used With 18MM Snap-Off Blade Knives; Stanley