PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

15-106A

15-106A

STANLEY 15-106A

Handsaw; 6-3/8" Nominal Blade Length; Carbon Steel Blade Material; Coping Saw Blade Type; Wood Handle Material; Includes 3 Blade; 6/Box Quantity; Stanley

P/N #

15-106A

BDI #

18297655

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
STANLEY BLACK & DECKER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.366
EAN
0076174000061
Podstatné jméno
Handsaw
Váha v librách
0.81
Detail Produktu
Handsaw
Specifikace Produktu
6-3/8" Nominal Blade Length; Carbon Steel Blade Material; Coping Saw Blade Type; Wood Handle Material
Dlouhý popis
Handsaw; 6-3/8" Nominal Blade Length; Carbon Steel Blade Material; Coping Saw Blade Type; Wood Handle Material; Includes 3 Blade; 6/Box Quantity; Stanley